Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior del tubo compatible0.38 pulg.
- Altura0.49 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.61 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.3 pulg.
- Longitud1.51 pulg.
- Diámetro exterior0.49 pulg.
- Longitud total1.51 pulg.
- Ancho0.49 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatiblesH069, H166, H169, H229, H366.
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1251-6S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción