Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Altura1.50 pulg.
- Tamaño hexagonal1.38 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.58 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior0.94 pulg.
- Longitud3.19 pulg.
- Longitud total3.19 pulg.
- Peso total0.39 lb
- Tamaño de la rosca1-11 1/2
- Peso0.39 lb
- Ancho1.50 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 11-11 1/2
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1252-16-20S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
Descripción del fabricante
1252-16-20S BOQUILLA (REUS), NPTF/SM
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción