Motion
1252-24-24S
Accesorios de manguera reutilizables Aeroquip Serie 1252 Tubo macho
Artículo MI #12791709
No. Fabricante 1252-24-24S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables Aeroquip Serie 1252 Tubo macho
Artículo MI #12791709
No. Fabricante 1252-24-24S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/2 pulg.
  • Altura
    2.18 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    2 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.82 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -24
  • Diámetro interior
    1.29 pulg.
  • Longitud
    3.46 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Longitud total
    3.46 pulg.
  • Peso total
    1.91 lb
  • Tamaño de la rosca
    1 1/2-11 1/2
  • Peso
    1.91 lb
  • Ancho
    2.18 pulg.

Details

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Rosca del extremo 1
    1 1/2-11 1/2
  • Finalizar género
    Hombre
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    1252-24-24S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
1252-24-24S BOQUILLA (REUS), NPTF/SM
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo