Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Altura0.61 pulg.
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.84 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.17 pulg.
- Longitud1.74 pulg.
- Longitud total1.74 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-18
- Ancho0.61 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 11/4-18
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1252-4-4S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción