Motion
1267-4-5B
Accesorios de manguera reutilizables Aeroquip Serie 1267 Tubo macho
Artículo MI #12791752
No. Fabricante 1267-4-5B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables Aeroquip Serie 1267 Tubo macho
Artículo MI #12791752
No. Fabricante 1267-4-5B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Altura
    0.68 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.63 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.01 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -5
  • Diámetro interior
    0.23 pulg.
  • Longitud
    1.49 pulg.
  • Longitud total
    1.49 pulg.
  • Peso total
    0.05 lb
  • Tamaño de la rosca
    1/4-18
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho
    0.68 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Serie de mangueras compatibles
    2807
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Rosca del extremo 1
    1/4-18
  • Finalizar género
    Hombre
  • Número de catálogo del fabricante
    1267-4-5B
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Latón
  • Tipos de productos
    Boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
1267-4-5B BOQUILLA (REUS), NPTF/SM
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo