Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Altura0.96 pulg.
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.1 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.37 pulg.
- Longitud1.70 pulg.
- Longitud total1.70 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-18
- Ancho0.96 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 13/8-18
- Finalizar géneroHombre
- Número de catálogo del fabricante1267-6-8B
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialLatón
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción