Motion
1267-8-8C
Accesorios de manguera reutilizables Aeroquip Serie 1267 Tubo macho
Artículo MI #12791759
No. Fabricante 1267-8-8C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables Aeroquip Serie 1267 Tubo macho
Artículo MI #12791759
No. Fabricante 1267-8-8C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Altura
    1.09 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    0.77 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Diámetro interior
    0.37 pulg.
  • Longitud
    1.95 pulg.
  • Longitud total
    1.95 pulg.
  • Peso total
    1.15 lb
  • Tamaño de la rosca
    1/2-14
  • Peso
    1.15 lb
  • Ancho
    1.09 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Color
    Pasivado
  • Serie de mangueras compatibles
    2807
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Rosca del extremo 1
    1/2-14
  • Finalizar género
    Hombre
  • Finalizar
    Pasivado
  • Acabado/revestimiento
    Pasivado
  • Número de catálogo del fabricante
    1267-8-8C
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
1267-8-8C BOQUILLA (REUS), NPTF/SM
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno