Motion
1280-20S
Tuerca de repuesto Aeroquip Serie 1280
Artículo MI #12791777
No. Fabricante 1280-20S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de repuesto Aeroquip Serie 1280
Artículo MI #12791777
No. Fabricante 1280-20S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.00 pulg.
  • Longitud
    1.08 pulg.
  • Longitud total
    1.08 pulg.
  • Peso
    0.41 lb
  • Ancho
    2.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Tuerca
  • Número de catálogo del fabricante
    1280-20S
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo
    Tuerca

Descripción general

Descripción del fabricante
1280-20S TUERCA, ROSCA PTT
  • Disponible en una variedad de tamaños

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo