Motion
1285-12S
Tuerca giratoria de repuesto Aeroquip Serie 1285
Artículo MI #12791781
No. Fabricante 1285-12S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca giratoria de repuesto Aeroquip Serie 1285
Artículo MI #12791781
No. Fabricante 1285-12S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.25 pulg.
  • Longitud
    0.89 pulg.
  • Longitud total
    0.89 pulg.
  • Peso
    0.13 lb
  • Ancho
    1.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Tuercas giratorias
  • Número de catálogo del fabricante
    1285-12S
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo
    Tuercas giratorias

Descripción general

Descripción del fabricante
1285-12S TUERCA, SAE 45
  • Disponible en una variedad de tamaños

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno