Motion
1503-4R250
Manguera y accesorio hidráulicos Aeroquip (Eaton): 3/16 pulg. de D.I., 0.54 pulg. de D.E., presión de trabajo de 3000 psi, presión de estallido de 12000 psi, cubierta textil impregnada de caucho, tubo de caucho sintético
Artículo MI #12792150
No. Fabricante 1503-4R250
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera y accesorio hidráulicos Aeroquip (Eaton): 3/16 pulg. de D.I., 0.54 pulg. de D.E., presión de trabajo de 3000 psi, presión de estallido de 12000 psi, cubierta textil impregnada de caucho, tubo de caucho sintético
Artículo MI #12792150
No. Fabricante 1503-4R250
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    3 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -4
  • Altura
    0.54 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -4
  • Diámetro interior
    0.19 pulg.
  • Longitud
    250.00 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.19 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.54 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.54 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.165 pulg.
  • Peso
    32.50 lb
  • Ancho
    0.54 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Aceites hidráulicos, aire, gasolina, combustible y lubricantes.
  • Aplicaciones
    Aceites hidráulicos, aire, gasolina, combustible y lubricantes.
  • Presión de estallido
    12000 psi
  • Color
    Negro
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    3 Trenza
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Textil
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Tejido impregnado de goma
  • Presión de la manguera
    3000 psi
  • Material de refuerzo de la manguera
    Textil y alambre
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado y textil
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Número de catálogo del fabricante
    1503-4R250
  • Número de Upc del fabricante
    678146070029
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Presión máxima de trabajo
    3000 psi
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    El aire no debe superar los 71 C [160 F]
  • Clasificación de presión
    3000 psi
  • Estándares cumplidos
    SAE 100R5|DNV|USCG|PUNTO FMVSS 106
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Aplicaciones típicas
    Aceites hidráulicos, aire, gasolina, combustible y lubricantes.
  • UPC_NO
    678146070029
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    250°F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40°F

Descripción general

Descripción del fabricante
1503-4R250 MANGUERA, R5, NITRILO
  • Cubierta muy resistente a la abrasión
  • Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
  • Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo