Motion
1531-12
Manguera y accesorio hidráulicos Aeroquip (Eaton): 5/8 pulg. de D.I., 1.12 pulg. de D.E., presión de trabajo de 300 psi, presión de ráfaga de 1200 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de caucho sintético
Artículo MI #12792165
No. Fabricante 1531-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera y accesorio hidráulicos Aeroquip (Eaton): 5/8 pulg. de D.I., 1.12 pulg. de D.E., presión de trabajo de 300 psi, presión de ráfaga de 1200 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de caucho sintético
Artículo MI #12792165
No. Fabricante 1531-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    6.5 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -12
  • Altura
    1.12 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -12
  • Longitud de la manguera
    1.00 pies
  • Peso de la manguera
    0.48 lb
  • Diámetro interior
    0.63 pulg.
  • Longitud
    1.00 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.63 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.12 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.12 pulg.
  • Longitud total
    1.00 pies
  • Peso total
    0.48 lb
  • Peso
    0.48 lb
  • Ancho
    1.12 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Líneas de freno de aire para locomotoras y turismos.
  • Aplicaciones
    Líneas de freno de aire para locomotoras y turismos.
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    FJ4649, FJ4709, FJ4650, 458
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    3 Trenza
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Descripción
    Manguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie 1531
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Estilo de línea horizontal
    Grabado en relieve
  • Número de catálogo del fabricante
    1531-12
  • Número de Upc del fabricante
    678146213402
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Presión máxima
    300 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Presión máxima de trabajo
    300 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °F
  • Temperatura mínima
    -65 °F
  • Número NMFC
    70
  • Clasificación de presión
    300 psi
  • Estándares cumplidos
    AAR-M618
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Materiales del tubo
    Goma sintética
  • UPC_NO
    678146213402
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    212 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -65 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
1531-12 MANGUERA, OTRO
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"