Motion
185235-5-6S
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 185235 SAE 45° macho con antorcha invertida
Artículo MI #12792415
No. Fabricante 185235-5-6S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 185235 SAE 45° macho con antorcha invertida
Artículo MI #12792415
No. Fabricante 185235-5-6S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Altura
    1.94 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.5 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.32 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Diámetro interior
    0.22 pulg.
  • Longitud
    2.91 pulg.
  • Longitud total
    2.91 pulg.
  • Peso total
    0.08 lb
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Peso
    0.08 lb
  • Ancho
    0.50 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    UNF
  • Estilo final 1
    UNF
  • Rosca del extremo 1
    1/2-20
  • Finalizar género
    Hombre
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    185235-5-6S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
185235-5-6S FTNG (REUS), SAE 37
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo