Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Altura1.61 pulg.
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.66 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.39 pulg.
- Longitud3.69 pulg.
- Longitud total3.69 pulg.
- Peso total0.25 lb
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Peso0.25 lb
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1509
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 17/8-14
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante185264-10-8S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción