Motion
185287-10-8S
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 185287 SAE 37° giratorios
Artículo MI #12792445
No. Fabricante 185287-10-8S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 185287 SAE 37° giratorios
Artículo MI #12792445
No. Fabricante 185287-10-8S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del extremo 1
    7/8 pulg.
  • Altura
    1.50 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.42 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior
    0.39 pulg.
  • Longitud
    3.99 pulg.
  • Longitud total
    3.99 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Ancho
    1.00 pulg.

Detalles

  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1509
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    185287-10-8S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
185287-10-8S FTNG (REUS), SAE 37
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo