Especificaciones
Dimensions
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Altura2.64 pulg.
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.67 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.55 pulg.
- Longitud5.18 pulg.
- Longitud total5.18 pulg.
- Peso total0.42 lb
- Tamaño de la rosca1 1/16-14
- Peso0.42 lb
- Ancho1.25 pulg.
Details
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 1/16-14
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante185299-12S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
Descripción del fabricante
185299-12S FTNG (REUS), SAE 45
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción