Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Altura3.67 pulg.
- Tamaño hexagonal1.5 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.35 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior0.76 pulg.
- Longitud3.72 pulg.
- Longitud total3.72 pulg.
- Tamaño de la rosca1 5/16-12
- Ancho1.50 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 5/16-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante185429-16S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción