Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Altura1.56 pulg.
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.03 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.24 pulg.
- Longitud1.85 pulg.
- Longitud total1.85 pulg.
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Ancho0.69 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 19/16-18
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante185429-6S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción