Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Altura1.50 pulg.
- Tamaño hexagonal1.5 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.74 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior0.83 pulg.
- Longitud2.48 pulg.
- Longitud total2.48 pulg.
- Peso total0.42 lb
- Tamaño de la rosca1 5/16-12
- Peso0.42 lb
- Ancho1.50 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Serie de mangueras compatibles2808
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 5/16-12
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante185535-16C
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción