Especificaciones
Dimensions
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior del tubo compatible0.25 pulg.
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Altura0.89 pulg.
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.98 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.15 pulg.
- Longitud1.74 pulg.
- Diámetro exterior0.57 pulg.
- Longitud total1.74 pulg.
- Peso total0.06 lb
- Tamaño de la rosca7/16 - 20
- Peso0.06 lb
- Ancho0.56 pulg.
Details
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 17/16 - 20
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante185773-4S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
- Presión de trabajo4500 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
185773-4S FTNG (REUS), SAE 37
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción