Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Altura2.07 pulg.
- Tamaño hexagonal0.63 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.53 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.28 pulg.
- Longitud2.32 pulg.
- Longitud total2.32 pulg.
- Peso total0.10 lb
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Peso0.10 lb
- Ancho0.69 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 15/8-18
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante185950-6S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción