Motion
190000-40S
Salvavidas de accesorios de manguera reutilizables Aeroquip serie 190000
Artículo MI #12792642
No. Fabricante 190000-40S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Salvavidas de accesorios de manguera reutilizables Aeroquip serie 190000
Artículo MI #12792642
No. Fabricante 190000-40S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    2 1/2 pulg.
  • Altura
    3.25 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    2.75 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.36 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -40
  • Diámetro interior
    2.21 pulg.
  • Longitud
    3.26 pulg.
  • Longitud total
    3.26 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2 1/2 -8
  • Ancho
    3.25 pulg.

Details

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
  • Nombre corto de la conexión 1
    Lance
  • Estilo final 1
    Lance
  • Rosca del extremo 1
    2 1/2 -8
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    190000-40S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
190000-40S FTNG (REUS), OTROS
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo