Especificaciones
Dimensions
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 111/16 pulg.
- Altura2.20 pulg.
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.89 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Diámetro interior0.28 pulg.
- Longitud3.38 pulg.
- Longitud total3.38 pulg.
- Peso total0.25 lb
- Tamaño de la rosca11/16-18
- Peso0.25 lb
- Ancho0.94 pulg.
Details
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1Invertido
- Estilo final 1Invertido
- Rosca del extremo 111/16-18
- Finalizar géneroHombre
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante190235-7-8S
- Número de Upc del fabricante678146043948
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146043948
Descripción general
Descripción del fabricante
190235-7-8S FTNG (REUS), OTROS
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción