Especificaciones
Dimensions
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Altura2.41 pulg.
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.67 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.48 pulg.
- Longitud3.74 pulg.
- Longitud total3.74 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Ancho1.25 pulg.
Details
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 17/8-14
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante190296-10-12S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
Descripción del fabricante
190296-10-12S FTNG (REUS), SAE 37
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción