Motion
190371-10S
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 190287 SAE 37˚ JIC Swivel 45˚ Codo
Artículo MI #12792649
No. Fabricante 190371-10S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 190287 SAE 37˚ JIC Swivel 45˚ Codo
Artículo MI #12792649
No. Fabricante 190371-10S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del extremo 1
    7/8 pulg.
  • Altura
    2.02 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.87 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.44 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -10
  • Diámetro interior
    0.46 pulg.
  • Longitud
    4.17 pulg.
  • Longitud total
    4.17 pulg.
  • Peso total
    0.80 lb
  • Tamaño de la rosca
    7/8-18
  • Peso
    0.80 lb
  • Ancho
    1.12 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    1534
  • Nombre corto de la conexión 1
    Invertido
  • Estilo final 1
    Invertido
  • Rosca del extremo 1
    7/8-18
  • Finalizar género
    Hombre
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    190371-10S
  • Número de Upc del fabricante
    678146044518
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146044518

Descripción general

Descripción del fabricante
190371-10S FTNG (REUS), SAE 45
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo