Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 5/8 pulg.
- Altura2.00 pulg.
- Tamaño hexagonal2 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.19 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior1.06 pulg.
- Longitud3.14 pulg.
- Longitud total3.14 pulg.
- Peso total0.80 lb
- Tamaño de la rosca1-5/8-12
- Peso0.80 lb
- Ancho2.00 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Serie de mangueras compatibles2808
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11-5/8-12
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante190535-20C
- Número de Upc del fabricante678146044648
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146044648
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción