Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior del tubo compatible0.5 pulg.
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Altura0.94 pulg.
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.48 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.35 pulg.
- Longitud2.07 pulg.
- Diámetro exterior0.91 pulg.
- Longitud total2.07 pulg.
- Peso total0.80 lb
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.80 lb
- Ancho0.94 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Serie de mangueras compatibles2808
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 13/4-16
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante190535-8C
- Número de Upc del fabricante678146044662
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146044662
- Presión de trabajo4000 psi
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción