Especificaciones
Dimensions
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Altura1.00 pulg.
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.41 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Longitud2.05 pulg.
- Longitud total2.05 pulg.
- Peso total0.01 lb
- Tamaño de la rosca1/2-14
- Peso0.01 lb
- Ancho1.00 pulg.
Details
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 11/2-14
- Finalizar géneroHombre
- Número de catálogo del fabricante190627-8-8C
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
Descripción del fabricante
190627-8-8C FTNG (REUS), NPTF/SM
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad