Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Altura1.50 pulg.
- Tamaño hexagonal1.44 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.87 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior0.83 pulg.
- Longitud2.63 pulg.
- Longitud total2.63 pulg.
- Tamaño de la rosca1-11 1/2
- Ancho1.50 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 11-11 1/2
- Finalizar géneroHombre
- Número de catálogo del fabricante190628-16-16C
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad