Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 3/16 pulg.
- Altura1.42 pulg.
- Tamaño hexagonal1.4 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.72 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.61 pulg.
- Longitud3.36 pulg.
- Longitud total3.36 pulg.
- Peso total1.60 lb
- Tamaño de la rosca1 3/16-12
- Peso1.60 lb
- Ancho1.42 pulg.
Detalles
- AplicaciónSistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Utilice H277 o H435 cuando existan riesgos de descarga eléctrica
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorEnchapado en zinc y níquel
- Serie de mangueras compatibles2661(–12 a –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 a –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 11 3/16-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarEnchapado en zinc y níquel
- Acabado/revestimientoEnchapado en zinc y níquel
- Número de catálogo del fabricante1A12FR12TZ
- Número de Upc del fabricante678146168252
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146168252
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera