Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Altura8.64 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.77 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior0.93 pulg.
- Longitud5.40 pulg.
- Longitud total5.40 pulg.
- Ancho2.40 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1A20FLB20.189
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera