Especificaciones
Dimensions
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 11/16 pulg.
- Altura2.41 pulg.
- Tamaño hexagonal1.96 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.33 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior1.05 pulg.
- Longitud4.47 pulg.
- Diámetro exterior2.41 pulg.
- Longitud total4.47 pulg.
- Peso total2.60 lb
- Tamaño de la rosca1 11/16-12
- Peso2.60 lb
- Ancho2.41 pulg.
Details
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2661(–12 a –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 a –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 11 11/16-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1A20FR20
- Número de Upc del fabricante678146180407
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146180407
Descripción general
Descripción del fabricante
1A20FR20 FTNG (PERM.), ORS
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera