Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 11/16 pulg.
- Altura2.40 pulg.
- Tamaño hexagonal1.81 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.8 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior1.03 pulg.
- Longitud3.40 pulg.
- Diámetro exterior2.4 pulg.
- Longitud total3.40 pulg.
- Tamaño de la rosca1 11/16-12
- Ancho2.40 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 11 11/16-12
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1A20MR20
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera