Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura1.94 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.63 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera16
- Diámetro interior0.81 pulg.
- Longitud2.98 pulg.
- Diámetro exterior1.94 pulg.
- Longitud total2.98 pulg.
- Ancho1.94 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Nombre corto de la conexión 1Línea/manguera/tubo
- Estilo final 1Línea/manguera/tubo
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1A28LM16
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera