Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Altura1.06 pulg.
- Tamaño hexagonal0.67 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.17 pulg.
- Longitud2.33 pulg.
- Diámetro exterior1.06 pulg.
- Longitud total2.33 pulg.
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Ancho1.06 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorEnchapado en zinc y níquel
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 19/16-18
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarEnchapado en zinc y níquel
- Acabado/revestimientoEnchapado en zinc y níquel
- Número de catálogo del fabricante1A4FR6TZ
- Número de Upc del fabricante678146217158
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146217158
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera