Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Altura2.58 pulg.
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.51 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Longitud3.18 pulg.
- Longitud total3.18 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Ancho1.22 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorEnchapado en zinc y níquel
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 11-14
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarEnchapado en zinc y níquel
- Acabado/revestimientoEnchapado en zinc y níquel
- Número de catálogo del fabricante1AA10SBB8TZ
- Número de Upc del fabricante678146217387
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146217387
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera