Motion
1AA16MJ16TZ
Accesorios de manguera de engarce Aeroquip serie 1A macho JIC/SAE 37˚
Artículo MI #12792862
No. Fabricante 1AA16MJ16TZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engarce Aeroquip serie 1A macho JIC/SAE 37˚
Artículo MI #12792862
No. Fabricante 1AA16MJ16TZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    1 5/16 pulg.
  • Altura
    1.94 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.38 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.9 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -16
  • Diámetro interior
    0.82 pulg.
  • Longitud
    3.25 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.94 pulg.
  • Longitud total
    3.25 pulg.
  • Peso total
    1.00 lb
  • Tamaño de la rosca
    1 5/16-12
  • Peso
    1.00 lb
  • Ancho
    1.94 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Utilice H277 o H435 cuando existan riesgos de descarga eléctrica
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Enchapado en zinc y níquel
  • Nombre corto de la conexión 1
    JIC
  • Estilo final 1
    JIC
  • Rosca del extremo 1
    1 5/16-12
  • Finalizar género
    Hombre
  • Finalizar
    Enchapado en zinc y níquel
  • Acabado/revestimiento
    Enchapado en zinc y níquel
  • Número de catálogo del fabricante
    1AA16MJ16TZ
  • Número de Upc del fabricante
    678146169549
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146169549

Descripción general

Descripción del fabricante
1AA16MJ16TZ FTNG (PERM), SAE 37
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron