Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Altura2.58 pulg.
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.92 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.17 pulg.
- Longitud2.34 pulg.
- Longitud total2.34 pulg.
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Ancho0.88 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorEnchapado en zinc y níquel
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 19/16-18
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarEnchapado en zinc y níquel
- Acabado/revestimientoEnchapado en zinc y níquel
- Número de catálogo del fabricante1AA4FRC4TZ
- Número de Upc del fabricante678146217172
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146217172
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera