Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Altura1.92 pulg.
- Tamaño hexagonal0.62 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.06 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.18 pulg.
- Longitud3.37 pulg.
- Longitud total3.37 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Ancho0.91 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11/2-20
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1F20264A0506-S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera