Motion
1G24FLB32
Racores de manguera de engaste serie Aeroquip 1G Código SAE 61 90˚ Codo
Artículo MI #12792976
No. Fabricante 1G24FLB32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engaste serie Aeroquip 1G Código SAE 61 90˚ Codo
Artículo MI #12792976
No. Fabricante 1G24FLB32
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/2 pulg.
  • Altura
    4.49 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    4.32 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -32
  • Diámetro interior
    1.75 pulg.
  • Longitud
    7.64 pulg.
  • Longitud total
    7.64 pulg.
  • Ancho
    2.62 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    1G24FLB32
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
1G24FLB32 PIES (PERM.), 61-FLANGE
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron