Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 19/32 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 19/32 pulg.
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21 pulg.
- Altura1.75 pulg.
- Hexagonal1.75 pulg.
- Tamaño hexagonal1.75 pulg.
- Longitud1.33 pulg.
- Longitud total1.33 pulg.
- Peso0.32 lb
- Ancho1.75 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoLatón
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos serie Aeroquip 202208 Acoplamiento Freon UNF macho/laberinto tipo 5400
- Estilo final 1UNF
- Rosca del extremo 11 19/32-20
- Tipo de final 1UNF
- Estilo final 2Línea/manguera/tubo
- Tipo de extremo 2Línea/manguera/tubo
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricante202208-16-16B
- Número de Upc del fabricante678146134912
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialLatón
- SerieSerie 202208
- UPC_NO678146134912
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE