Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 1/4 pulg.
- Altura1.52 pulg.
- Hexagonal1.52 pulg.
- Tamaño hexagonal1.52 pulg.
- Longitud0.77 pulg.
- Longitud total0.77 pulg.
- Peso0.16 lb
- Ancho1.52 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos serie Aeroquip 202212 Acoplamiento Freon UNF macho/laberinto tipo 5400
- Estilo final 1UNF
- Rosca del extremo 11 1/4-18
- Tipo de final 1UNF
- Estilo final 2Línea/manguera/tubo
- Tipo de extremo 2Línea/manguera/tubo
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricante202212-10-12S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- SerieSerie 202212
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE