Motion
2066-4-5S
Tubo de adaptadores rectos Aeroquip serie 2066 a saliente de junta tórica SAE
Artículo MI #12793398
No. Fabricante 2066-4-5S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo de adaptadores rectos Aeroquip serie 2066 a saliente de junta tórica SAE
Artículo MI #12793398
No. Fabricante 2066-4-5S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Altura
    0.69 pulg.
  • Hexagonal
    0.625 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.625 pulg.
  • Longitud
    1.27 pulg.
  • Longitud total
    1.27 pulg.
  • Peso
    0.08 lb
  • Ancho
    0.69 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    Tubo de adaptadores rectos Aeroquip serie 2066 a saliente de junta tórica SAE
  • Estilo final 1
    AAG
  • Rosca del extremo 1
    1/2-20
  • Tipo de final 1
    AAG
  • Estilo final 2
    AAG
  • Rosca del extremo 2
    1/4-18
  • Tipo de extremo 2
    AAG
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    2066-4-5S
  • Número de Upc del fabricante
    678146186973
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    Serie 2066
  • UPC_NO
    678146186973

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR 2066-4-5S ACERO NPSM/NPTF
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"