Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Tamaño del extremo 27/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 27/8 pulg.
- Altura1.00 pulg.
- Hexagonal1 pulg.
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Longitud0.81 pulg.
- Longitud total0.81 pulg.
- Peso0.12 lb
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveTubo de adaptadores rectos de la serie Aeroquip 2216 a saliente de junta tórica SAE
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 11/4-18
- Tipo de final 1NPTF
- Estilo final 2ORB
- Rosca del extremo 27/8-14
- Tipo de extremo 2ORB
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricante2216-4-10S
- Número de Upc del fabricante678146187895
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- SerieSerie 2216
- UPC_NO678146187895
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE