Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.688 pulg.
- Exterior Diámetro0.875 pulg.
- Longitud total0.09 pulg.
- Grosor0.094 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioJuntas tóricas
- Número de catálogo del fabricante22566-115
- MaterialFluorocarbono (FKM)
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- Disponible en una variedad de tamaños