Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.188 pulg.
- Exterior Diámetro1.375 pulg.
- Longitud total0.09 pulg.
- Grosor0.094 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioJuntas tóricas
- Número de catálogo del fabricante22566-123
- MaterialFluorocarbono (FKM)
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
Descripción del fabricante
22566-123 JUNTA TÓRICA INTERNA
- Disponible en una variedad de tamaños