Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño hexagonal0.94
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
Detalles
- AplicaciónLíneas de mangueras de presión media y alta temperatura para una variedad de aplicaciones, incluyendo camiones, motores industriales y pequeños donde la temperatura puede ser un problema.
- ColorDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Para usar conH059 H069 H166 H169 H229 H366 H569
- MaterialAcero al carbono