Motion
24710N-610
24710N-610
Artículo MI #12793845
No. Fabricante 24710N-610
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
24710N-610
Artículo MI #12793845
No. Fabricante 24710N-610
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño hexagonal
    1
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10

Detalles

  • Aplicación
    Líneas de mangueras de presión media y alta temperatura para una variedad de aplicaciones, incluyendo camiones, motores industriales y pequeños donde la temperatura puede ser un problema.
  • Color
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Para usar con
    H059 H069 H166 H169 H229 H366 H569
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
24710N-610 PIES (REUS), SAE 37 Y 45

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo