Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 113/16 pulg.
- Altura1.34 pulg.
- Tamaño hexagonal1.25 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.77 pulg.
- Longitud2.10 pulg.
- Longitud total2.10 pulg.
- Tamaño de la rosca13/16-20
- Ancho1.25 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1UNEF
- Estilo final 1UNEF
- Rosca del extremo 113/16-20
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante259-1210-12
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción