Motion
259-1210-4
Zócalo de conexión de manguera reutilizable Aeroquip serie 1210
Artículo MI #12793866
No. Fabricante 259-1210-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de conexión de manguera reutilizable Aeroquip serie 1210
Artículo MI #12793866
No. Fabricante 259-1210-4

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    0.68 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.63 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -4
  • Diámetro interior
    0.25 pulg.
  • Longitud
    1.10 pulg.
  • Longitud total
    1.10 pulg.
  • Ancho
    0.63 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    ONU
  • Estilo final 1
    ONU
  • Finalizar género
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    259-1210-4
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
259-1210-4 TOMA, FTNG (REUS), R5
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo