Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Altura1.53 pulg.
- Tamaño hexagonal1.44 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior1 pulg.
- Longitud1.66 pulg.
- Longitud total1.66 pulg.
- Tamaño de la rosca1 1/16-18
- Ancho1.44 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1UNEF
- Estilo final 1UNEF
- Rosca del extremo 11 1/16-18
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante259-1212-16
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción